Motion
204RR6C1E8728

TIMKEN (FAFNIR)
204RR6C1E8728

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.7805 po de diamètre extérieur, 0.6100 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI11976199
N° MFR204RR6C1E8728
Prix27.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
204RR6C1E8728

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.7805 po de diamètre extérieur, 0.6100 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI11976199
N° MFR204RR6C1E8728

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.61 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    1.7805 po
  • Global Largeur  
    0.6100 po
  • Poids
    0.216 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    RADIAL À RAINURES PROFONDES 204RR6C1E8728 <lt/>
  • Caractéristiques et avantages
    "• Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l'alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptées aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse"
  • Dégagement interne
    R
  • Description longue
    Le 204RR6C1E8728 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 0.7500 po, un alésage droit, un double scellé, un diamètre extérieur de 1.7805 po et une largeur de 0.6100 po, conçu pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    204RR6C1E8728
  • Numéro CUP du fabricant
    087796084087
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Régime de fonctionnement maximal
    9333.089 tr/min (graisse), 10888.603 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3190 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Polymère
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Type de joint
    Deux joints d’étanchéité pour la conduite terrestre
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796084087

Aperçu

Description du fabricant
204RR6C1E8728 BILLES À RAINURE PROFONDE RADIALE <
  • "
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse »