Spécifications
Dimensions
- Clé à fourche Taille5/8 po.
- Angle de tête15 °
- Clé à fourche Taille5/8 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Forme de douille12-Point
- Type de cléClé mixte
Aperçu
- La longueur plus courte améliore l’accès – Les clés mixtes compactes ont une poignée plus courte que les clés mixtes pleine grandeur pour une polyvalence accrue et un accès dans les espaces restreints
- Extrémité ouverte inclinée – Pour réduire l’arc de balancement fonctionnel, l’extrémité ouverte est inclinée à 15 degrés afin que la clé puisse être retournée à chaque rotation pour engager une fixation deux fois plus souvent
- Extrémité décalée de la boîte – L’extrémité de la boîte est décalée de 15 degrés, ce qui crée un dégagement pour vos doigts et facilite l’accès autour des obstructions
- Extrémité de boîte 12-Point – Double les angles d’accès disponibles par rapport à une extrémité à 6 points
- Marquages clairs et estampés – Un marquage de taille est estampé de façon permanente des deux côtés de chaque clé pour une identification rapide