Motion
24320
Clé dynamométrique pour micromètre d’entraînement de 1/4 po (20-200 po-lb)
N° D’ARTICLE MI11976313
N° MFR24320
Prix89.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique pour micromètre d’entraînement de 1/4 po (20-200 po-lb)
N° D’ARTICLE MI11976313
N° MFR24320

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix89.59 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de clé
    Clé dynamométrique

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À CLIQUET À PRISE DE 24320 1/4 PO (20
  • La clé émet un clic qui peut être entendu et ressenti lorsque la valeur préréglée est atteinte
  • L’échelle à double plage à contraste élevé et marquage permanent est facile à lire, même dans des conditions de faible luminosité
  • La tête à cliquet réversible tourne dans les deux sens et mesure le couple dans le sens horaire
  • La construction durable entièrement en acier n’a pas de pièces en plastique à briser ou à user
  • Livré pré-étalonné avec une précision de +/- 4 % et prêt à l’emploi