Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8 po
Aperçu
Description du fabricant
POINÇON D’ALIGNEMENT DE 66173 1/8 PO | 66173
- Aligner les trous aux pièces de positionnement – Le poinçon d’alignement graduellement conique est usiné selon des tolérances précises et est conçu pour aligner les trous afin de positionner plusieurs pièces pour un assemblage précis.
- Traité individuellement à la chaleur – Chaque poinçon est traité individuellement à la chaleur pour durcir et renforcer la pointe tout en maintenant la température douce de l’extrémité frappante.
- Matériaux et finition – Fabriqué en acier 5160 à haute teneur en carbone et fini avec un revêtement sec et antirouille
- Marquages transparents – Les tailles de poinçon et de ciseau Tekton sont marquées par un marquage laser à haute visibilité
- Fabriqué aux États-Unis