Spécifications
Dimensions
- Taille minimale de TorxT15
- Gamme de tailles TorxT15
Détails
- Style de conduiteTorx
- MatérielAcier
- Type d’ensembleTournevis Torx
Aperçu
- Embout Torx – Fabriqué selon les normes dimensionnelles Torx et les spécifications de couple pour une performance optimale dans les fixations Torx et en étoile
- Conception classique de la poignée – Raffinée à partir d’un profil carré classique, la poignée a des contours lisses et confortables le long des côtés qui créent des positions naturelles pour vos doigts
- Poignée extrêmement durable – Fabriquée en nylon renforcé de verre qui résiste aux dommages causés par les températures extrêmes, les produits chimiques courants et les impacts élevés
- Marquages faciles à lire – Le type et la taille de l’embout sont imprimés à l’extrémité du tournevis pour faciliter l’identification
- Insertion moulée pour une résistance exceptionnelle – Nous utilisons un processus de moulage qui forme la poignée autour de la lame, plutôt que de forcer la lame dans une poignée préfabriquée, ce qui donne une lame plus droite qui ne peut pas se tordre