Spécifications
Dimensions
- Angle de tête15 °
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Type de cléClé mixte
Aperçu
- Conçu pour les clés mixtes Tekton Stubby — Ce sac est conçu pour les clés mixtes Tekton Ttubby de 8–19 mm et peut ne pas convenir à d’autres marques ou à d’autres types de clés
- Identification facile de la clé – Chaque poche pour clé comporte des marques de taille pour une identification facile
- Idéal pour les déplacements – Transportez les clés compactes partout grâce à la pochette compacte qui garde les clés bien emballées et incapables de glisser vers l’extérieur
- Conception facile d’accès – La pochette s’ouvre rapidement pour un accès facile aux clés
- Matériau durable – Le polyester de 600 x 600 deniers à endos en polyuréthane est à la fois résistant à l’abrasion et aux déchirures, et est doté d’un revêtement hydrofuge durable (DWR)