Motion
PNC95002

TEKTON, INC
PNC95002

Jeu de poinçons centraux, 5-Piece (1/4 - 1/2 po)
N° D’ARTICLE MI11976751
N° MFRPNC95002
Prix50.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
PNC95002

Jeu de poinçons centraux, 5-Piece (1/4 - 1/2 po)
N° D’ARTICLE MI11976751
N° MFRPNC95002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de ciseau
    Pointage central
  • Comprend un protège-main
    Non

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE POINÇONS CENTRAUX PNC95002 , 5-PIECE (1/4-
  • Marquer un point central – Le poinçon central est usiné selon des tolérances précises et la pointe pointue est conçue pour marquer un point de départ exact pour le perçage sur la pièce
  • Traité thermiquement individuellement – Chaque poinçon est traité thermiquement individuellement pour durcir et renforcer la pointe tout en maintenant le tempérament doux de l’extrémité frappante
  • Matériaux et finition – Fabriqué en acier 5160 à haute teneur en carbone et fini avec un revêtement antirouille sec.
  • Marquages transparents – Les tailles de poinçon et de ciseau Tekton sont marquées par un marquage laser à haute visibilité
  • Fabriqué aux États-Unis