Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po.
Détails
- Type d’accessoireAdaptateur
Aperçu
- Connectez les outils d’entraînement aux prises et accessoires pour élargir votre gamme d’outils disponibles
- La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
- Les extrémités d’entraînement biseautées aident à guider l’adaptateur ou le réducteur en douceur sur l’outil d’entraînement
- Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
- Les billes de retenue à ressort se verrouillent dans les douilles et les maintiennent bien en place
- Les coins radiés à l’intérieur de l’entraînement évitent les concentrations de contrainte qui peuvent causer des fissures