Motion
SHB17245

TEKTON, INC
SHB17245

Douille hexagonale longue, prise de 3/8 po x 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11976942
N° MFRSHB17245
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHB17245

Douille hexagonale longue, prise de 3/8 po x 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11976942
N° MFRSHB17245
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
Prix8.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PRISE SHB17245 3/8 PO X TR45 INVIOLABLE
  • La mèche en acier S2 est pressée dans la douille pour une connexion droite et permanente qui ne peut pas se desserrer avec le temps
  • La pointe hexagonale à 6 côtés est usinée selon des tolérances précises pour un ajustement précis avec des fixations hexagonales
  • Les mèches extra-longues vous permettent d’atteindre des endroits profonds, particulièrement étroits et encastrés
  • Le grand marquage transparent estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement et un trou percé permet de verrouiller avec une goupille de retenue
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good