Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille du support14 mm
Détails
- MatérielAcier S2 traité thermiquement
- Pointes de supportEmbout hexagonal
- Type de douilleStandard
Aperçu
- La mèche en acier S2 est pressée dans la douille pour une connexion droite et permanente qui ne peut pas se desserrer avec le temps
- La pointe hexagonale à 6 côtés est usinée selon des tolérances précises pour un ajustement précis avec des fixations hexagonales
- Les mèches extra-longues vous permettent d’atteindre des endroits profonds, particulièrement étroits et encastrés
- Le grand marquage transparent estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
- Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement et un trou percé permet de verrouiller avec une goupille de retenue
- La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion