Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po.
- Taille du support10 po
Détails
- Type de douilleStandard
Aperçu
- Conçu pour être utilisé avec les visseuses à chocs
- Ajoute de la longueur pour accéder aux fixations difficiles à atteindre
- La boule de détente à ressort se verrouille solidement sur les douilles, empêchant leur chute
- Le trou de la goupille de détente fonctionne avec la bague de friction et les enclumes de la goupille de détente
- Fabriqué en acier 6140 Cr-V haute performance avec finition protectrice en phosphate de manganèse