Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po.
- Taille du support3/4 po
Détails
- Type de douilleStandard
Aperçu
- Conçu pour être utilisé avec les visseuses à chocs
- Convertit les visseuses à chocs à entraînement de 1/2 po en vis à chocs de 3/4 po
- Multiplie la portée et la capacité de votre système de prise
- La boule de détente à ressort se verrouille solidement sur les douilles, empêchant leur chute
- Quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec la bille de retenue d'un outil d'entraînement
- Fabriqué en acier 8660 Ni-Cr-Mo haute performance avec finition protectrice en phosphate de manganèse