Motion
SIB23216

TEKTON, INC
SIB23216

Douille à embout à chocs hexagonale de 1/2 po x 16 mm
N° D’ARTICLE MI11977772
N° MFRSIB23216
Prix16.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SIB23216

Douille à embout à chocs hexagonale de 1/2 po x 16 mm
N° D’ARTICLE MI11977772
N° MFRSIB23216
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
Prix16.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.
  • Longueur totale
    2.9500 po
  • Taille du support
    16 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
PRISE SIB23216 1/2 PO X 16 MM À CHOCS HEX B
  • La taille est marquée à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
  • La pointe hexagonale en acier S2 à 6 côtés est usinée selon des tolérances précises pour un ajustement exact avec des fixations hexagonales
  • La conception en deux pièces permet d’optimiser séparément la mèche et la douille, pour un outil plus durable que les conceptions en une pièce traditionnelles
  • L’extrémité d’entraînement est fabriquée en acier 4140 chrome-molybdène (Cr-Mo) et correctement traitée thermiquement pour une utilisation sur les clés à chocs
  • Le trou de goupille de détente d’un côté fonctionne avec la bague de friction et les enclumes de goupille de détente