Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po.
- Longueur totale2.9500 po
- Taille du supportT47
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Pointes de supportTorx
- Type de douilleStandard
Aperçu
- La taille est marquée à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
- La pointe en acier Torx S2 en forme d’étoile est dotée de 6 lobes usinés selon des tolérances précises pour un ajustement précis et à couple élevé qui résiste aux éclats de cames
- La conception en deux pièces permet d’optimiser séparément la mèche et la douille, pour un outil plus durable que les conceptions en une pièce traditionnelles
- Fabriqué en acier 4140 chrome-molybdène (Cr-Mo) et correctement traité thermiquement pour une utilisation sur les clés à chocs
- Le trou de goupille de détente d'un côté permet à l'utilisateur de choisir d'engager ou non une goupille