Motion
SID92305

TEKTON, INC
SID92305

1/2 Inch Drive Deep 6-Point Impact Socket Set with Case, 17-Piece (5/16 - 1-1/4 in.)
N° D’ARTICLE MI11977993
N° MFRSID92305
Prix165.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID92305

1/2 Inch Drive Deep 6-Point Impact Socket Set with Case, 17-Piece (5/16 - 1-1/4 in.)
N° D’ARTICLE MI11977993
N° MFRSID92305
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
Prix165.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.
  • Taille maximale
    1-1/4 po
  • Taille min.
    5/16 po

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir
  • Nombre de pièces
    17
  • Pointes de support
    6 PT

Aperçu

Description du fabricant
IMPACT PROFOND À 6-POINT PRISE DE SID92305 1/2 PO
  • Marquages de deux tailles – La taille est marquée de deux façons sur chaque douille, à la fois comme marquage au laser à haute visibilité et comme marquage estampillé permanent
  • Puits de douille pleine longueur – Bien que la douille globale soit de longueur standard, le puits intérieur s’étend entièrement dans la douille, ce qui permet un meilleur engagement des fixations dans plus de situations
  • Fonctionne avec les enclumes à anneau de friction ou à goupille de détente – Les parois lisses à l’intérieur de l’extrémité de l’entraînement et un trou de goupille de détente rendent les douilles compatibles avec les deux types d’enclumes d’outil d’entraînement
  • Empêche l’arrondissement de la fixation – Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
  • Alliages d’acier haute performance – Les douilles de cet ensemble sont fabriquées à partir de 50BV30 chrome-vanadium (Cr-V) ou de 4140 chrome-molybdène (Cr-Mo), selon la taille, et ont un revêtement de phosphate de manganèse résistant à la corrosion