Motion
SID92333

TEKTON, INC
SID92333

Ensemble de douilles à chocs 6-Point et à prise de 1/2 po avec étui, 14-Piece (25 - 38 mm)
N° D’ARTICLE MI11978001
N° MFRSID92333
Prix242.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID92333

Ensemble de douilles à chocs 6-Point et à prise de 1/2 po avec étui, 14-Piece (25 - 38 mm)
N° D’ARTICLE MI11978001
N° MFRSID92333
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
Prix242.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.
  • Taille maximale
    25 mm
  • Taille min.
    38 mm

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir
  • Nombre de pièces
    14
  • Pointes de support
    6 PT

Aperçu

Description du fabricant
IMPACT PROFOND À 6-POINT PRISE DE SID92333 1/2 PO
  • Marquages de deux tailles – La taille est marquée de deux façons sur chaque douille, à la fois comme marquage au laser à haute visibilité et comme marquage estampillé permanent
  • Puits de douille pleine longueur – Bien que la douille globale soit de longueur standard, le puits intérieur s’étend entièrement dans la douille, ce qui permet un meilleur engagement des fixations dans plus de situations
  • Fonctionne avec les enclumes à anneau de friction ou à goupille de détente – Les parois lisses à l’intérieur de l’extrémité de l’entraînement et un trou de goupille de détente rendent les douilles compatibles avec les deux types d’enclumes d’outil d’entraînement
  • Empêche l’arrondissement de la fixation – Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
  • Alliages d’acier haute performance – Les douilles de cet ensemble sont fabriquées à partir de 50BV30 chrome-vanadium (Cr-V) ou de 4140 chrome-molybdène (Cr-Mo), selon la taille, et ont un revêtement de phosphate de manganèse résistant à la corrosion