Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Largeur de l’anneau extérieur17 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur17 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description6207 BOULE À RAINURE PROFONDE ET LÉGÈRE BRG
- Description longueLe 6207 est un roulement à billes radial à gorge profonde ouvert avec un diamètre extérieur de 35mm alésages et 72mm , idéal pour les systèmes industriels.
- Numéro de catalogue du fabricant6207
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023080045