Motion
416888V
Oil Seal - Solid, 4.5000 in Shaft Dia., 5.506 in OD, 0.5000 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI11978632
N° MFR416888V
Prix117.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 4.5000 in Shaft Dia., 5.506 in OD, 0.5000 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI11978632
N° MFR416888V
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
Prix117.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.506 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.5000 po
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Matériel
    Fluoro-élastomère
  • Type de joint
    41
  • Série
    410000
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
416888V JOINT D’ÉTANCHÉITÉ POUR PETITS OREILLES DE PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté