Motion
2209KJ
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 23 mm
N° D’ARTICLE MI11978720
N° MFR2209KJ
Prix191.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 23 mm
N° D’ARTICLE MI11978720
N° MFR2209KJ

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix191.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2209KJ BRG AUTOALIGNANT
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    2209KJ Le roulement à billes à alignement automatique présente un 1:12 alésage conique de 45 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur de 23 mm; pour un équipement robuste.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2209KJ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176415128
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176415128

Aperçu

Description du fabricant
2209KJ BRG AUTOALIGNANT