Motion
2315KJ
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm
N° D’ARTICLE MI11978750
N° MFR2315KJ
Prix1,601.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm
N° D’ARTICLE MI11978750
N° MFR2315KJ
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
Prix1,601.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    55 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2315KJ BRG AUTOALIGNANT
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    2315KJ Roulement à billes à alignement automatique : 1:12 alésage conique de 75 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 55 mm; roulement rotatif de qualité industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2315KJ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176415920
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176415920

Aperçu

Description du fabricant
2315KJ BRG AUTOALIGNANT