Motion
HPC-76-9
Suiveur de came - 76 mm de diamètre, 50.4 mm de largeur de rouleau, 30 mm de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11995040
N° MFRHPC-76-9
Prix584.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came - 76 mm de diamètre, 50.4 mm de largeur de rouleau, 30 mm de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11995040
N° MFRHPC-76-9
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
Prix584.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    76 mm
  • Rouleau Largeur  
    50.4 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009096500
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
0009096500 RUNNER HPC-76-9 BRASSÉES