Spécifications
Détails
- ActionnementFonctionne avec pilote
- Tension du serpentin24 V c.c.
- Type de remplacement manuelGoupille de neutralisation manuelle
- Pression de fonctionnement maximale31.5 psi
- Arrangement de ressorts pour bobineDécalage du ressort
Aperçu
- ・Soupape directionnelle à 2 étages à solénoïde CETOP D08 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu'à 300L/min (79.3gal/min)\n