Motion
EHDFG-03-60-3C2-XY-30 DIR ET DÉBIT 60 .

YUKEN
EHDFG-03-60-3C2-XY-30 DIR & FLOW 60 LTR

Débitmètre entrée/sortie Dir & Flow 60 ltr
N° D’ARTICLE MI11996465
N° MFREHDFG-03-60-3C2-XY-30 DIR & FLOW 60 LTR
Prix7,269.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
EHDFG-03-60-3C2-XY-30 DIR & FLOW 60 LTR

Débitmètre entrée/sortie Dir & Flow 60 ltr
N° D’ARTICLE MI11996465
N° MFREHDFG-03-60-3C2-XY-30 DIR & FLOW 60 LTR
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
Prix7,269.79 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    0 °C à + 50 °C
  • Direction du débit
    Mètre - Entrée, Mètre - Sortie
  • Hystérèse
    0.05
  • Pression de fonctionnement maximale
    24.5 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque
  • Type de bobine
    3C2

Aperçu

Description du fabricant
EHDFG-03-60-3C2-XY-30 DIR ET DÉBIT 60 .
  • ・Vanne de régulation de débit (et clapet anti-retour) proportionnelle\n-Pression de service maximale jusqu'à 24.5MPa (3,550psi)\n-Débit maximal 60L/min (15.9gal/min)\n-CETOP D03, D05