Motion
EHDFG-04-130-40-10 REEE ÉLEVÉ PROP DIR ET FL

YUKEN
EHDFG-04-130-40-10 HI-RESP PROP DIR & FL

Centre fermé Hi-Resp Prop Dir & Flow
N° D’ARTICLE MI11996468
N° MFREHDFG-04-130-40-10 HI-RESP PROP DIR & FL
Prix10,284.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
EHDFG-04-130-40-10 HI-RESP PROP DIR & FL

Centre fermé Hi-Resp Prop Dir & Flow
N° D’ARTICLE MI11996468
N° MFREHDFG-04-130-40-10 HI-RESP PROP DIR & FL
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
Prix10,284.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    0 °C à + 50 °C
  • Hystérèse
    0.01
  • Pression de fonctionnement maximale
    15.7 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque
  • Type de bobine
    40

Aperçu

Description du fabricant
EHDFG-04-130-40-10 REEE ÉLEVÉ PROP DIR ET FL
  • ・Vanne de régulation de débit (et clapet anti-retour) proportionnelle\n-Pression de service maximale jusqu'à 24.5MPa (3,550psi)\n-Débit maximal 60L/min (15.9gal/min)\n-CETOP D03, D05