Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/8 po
- Taille de la bague1210
- Longueur jusqu’à Alésage1.0000 po
- Extérieur Diamètre3.375 po
- Largeur3.375 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 5/8 po
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant00195057290235
- MatérielAcier
- Types de produitsBague
- CUP_NON00195057290235
- Couple de la clé175 po/lb