Motion
40B19
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12014922
N° MFR40B19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12014922
N° MFR40B19
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.2960 po
  • Diamètre du pas
    3.0380 po
  • Poids
    1.43 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057390867
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    19
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de dent
    40
  • CUP_NON
    00195057390867

Aperçu

Description du fabricant
40B19 SPKT