Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsX-Petit
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Cote d’impact Ansi Isea3
- RevêtementNitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- CouleurBleu/Jaune
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116100010
- Jauge de tricot18 g
- Matériau de la doublure/du revêtementNon doublé
- Numéro CUP du fabricant063344437307
- MatérielPEHP
- Gamme de produitsX-Site ,
- Série99-1-9631
- CUP_NON063344437307
- Ensemble de distributeurs automatiquesNon
Aperçu
- 18 g Coquille en nylon/HPPE/acier ; Revêtement de paume en nitrile avec finition texturée ; Protection contre les chocs avec revers en TPR ; Poignet en tricot élastique avec revers