Motion
20-9-816-B-XLK

BOB DALE GLOVES
20-9-816-B-XLK

Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - TG ou taille 10, cuir fleur de peau de chèvre, doublure thermique, blanc, noir
N° D’ARTICLE MI12018788
N° MFR20-9-816-B-XLK
Prix29.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
20-9-816-B-XLK

Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - TG ou taille 10, cuir fleur de peau de chèvre, doublure thermique, blanc, noir
N° D’ARTICLE MI12018788
N° MFR20-9-816-B-XLK
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
Prix29.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Matériau arrière
    Spandex
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Noir, blanc
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de peau de chèvre
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en élasthanne
  • Caractéristiques de la paume
    Renforcé
  • Série
    20-9-816-B
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
GANTS MÉCANIQUES 20-9-816-B-XLK , GOA GRAIN
  • Paume en peau de chèvre à grains; dos de la main en élasthanne; isolation C40 Thinsulate.; poignet en tricot élastique avec fermeture Velcro; pouce Keystone; paume, bout des doigts et pouce renforcés