Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXXXL ou taille 12
Détails
- Matériau arrièreCoton
- CouleurBeige, jaune
- Description de la constructionCouper et coudre
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureThermique
- MatérielCuir
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en tissu
- Série40-9-173TFL
- Style de pouceAile
Aperçu
- Paume, index et bouts des doigts en cuir de vache à grains; revers en coton avec sangle de jointure en cuir de fleur; isolation C100 Thinsulate .Bordure de sécurité caoutchoutée; poignet élastique intérieur; coupe américaine avec pouce latéral