Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsX-Petit
Détails
- CouleurNoir / Brun / Blanc
- Matériau du poignetCuir de vache
- Type de poignetGauntlet
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Type de matériau en cuirCuir de vache
- Matériau de la doublureMolleton
- Numéro CUP du fabricant063344437727
- MatérielCuir
- Type de produitCuir
- Gamme de produitsMarque Gander®
- Cuir fendu ou grainGrain
- Matériau de coutureKevlar®
- Style de pouceAile
- TypeGants de soudage
- CUP_NON063344437727
- Applications de soudageMIG
Aperçu
- Paume et revers en cuir de vache fleur; doublure en molleton; manchette en cuir de vache fendu de 5 po; poignet élastique froncé; pouce ailé; paume, revers et selle de pouce renforcés; cousu avec Kevlar®