Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
Détails
- Poignée antidérapanteOui
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir
- Type de poignetTricot
- EN3884131X
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116100010
- Jauge de tricot15
- Matériau de la doublureNylon
- Numéro CUP du fabricant063344437864
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsX-Site ,
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Série99-1-9870
- CUP_NON063344437864
Aperçu
- Extérieur en nylon de calibre 15 ; revêtement de paume en nitrile avec finition lisse; poignet en tricot élastique avec revers