Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- RevêtementMousse nitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPoignets palmiers et au-dessus
- CouleurNoir
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures2
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure3
- EN3884232X
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116100010
- Jauge de tricot7 g
- Matériau de la doublure/du revêtementNylon
- Numéro CUP du fabricant063344373773
- MatérielAcrylique, nylon
- Autres normes respectéesEN 511 X2X
- Gamme de produitsRefuser .
- Série99-9-265
- CUP_NON063344373773
- Ensemble de distributeurs automatiquesOui
Aperçu
- Coquille en nylon/acrylique de calibre 15 ; revêtement en mousse de nitrile avec finition lisse; doublure brossée de calibre 10 ; poignet en tricot élastique avec poignet à ourlet