Spécifications
Dimensions
- Hauteur22.0000 po,558.80 mm
- Diamètre intérieur4.8400 po,123 mm
- Longueur22.0000 po,558.80 mm
- Diamètre total7.4400 po,188.98 mm
- Longueur totale22.0000 po, 558.80 mm
- Largeur7.4400 po,188.98 mm
Détails
- Application ElementPression
- Type d’élémentCartouche
- Conception du filtreCartouche
- Matériau du filtreMaille métallique
- Pression de fonctionnement maximale6.9 bars, 100 psi
- Cote de microns150 microns
- SérieHRK10