Spécifications
Dimensions
- Hauteur9.0000 po,228.60 mm
- Diamètre intérieur1.8600 po,47.20 mm
- Longueur9.0000 po,228 mm
- Diamètre total3.3500 po,85 mm
- Longueur totale9.0000 po, 228.60 mm
- Largeur3.3500 po,85 mm
Détails
- Évaluation bêta1000
- Application ElementPression
- Type d’élémentCartouche
- Conception du filtreCartouche
- Matériau du filtreFibre synthétique
- Type de filtreCartouche
- Pression de fonctionnement maximale6.9 bars, 100 psi
- Cote de microns13 microns