Spécifications
Dimensions
- Hauteur9.2500 po,234.95 mm
- Diamètre intérieur1.6200 po,41.15 mm
- Longueur9.2500 po,234.95 mm
- Diamètre total3.9400 po,100 mm
- Longueur totale9.2500 po, 235 mm
- Largeur3.9400 po,100 mm
Détails
- Type d’élémentCartouche
- Conception du filtreCartouche
- Matériau du filtreFibre de cellulose
- Cote de microns14 microns
- Pression de fissuration de dérivation de soupape6.9 bar, 100 psi