Motion
TL50HRGQP
Lampe de tour TL50H  : indicateur 2-Color; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : rouge et vert; fil de sortie en PVC QD de 150 mm (6 po)
N° D’ARTICLE MI12030022
N° MFRTL50HRGQP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de tour TL50H  : indicateur 2-Color; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : rouge et vert; fil de sortie en PVC QD de 150 mm (6 po)
N° D’ARTICLE MI12030022
N° MFRTL50HRGQP
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
19754 TL50HRGQP TL50H LUMIÈRE DE TOUR :