Motion
TL50P3ALSQP
Lampe tour Pro TL50 avec haut-parleur étanche, boîtier noir standard : 3 segments lumineux; tension : 10-30 V c.c.; environ Valeur nominale : IP67; Couleurs : multicolore; 150 mm (6 po) 5 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12045219
N° MFRTL50P3ALSQP
Prix675.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe tour Pro TL50 avec haut-parleur étanche, boîtier noir standard : 3 segments lumineux; tension : 10-30 V c.c.; environ Valeur nominale : IP67; Couleurs : multicolore; 150 mm (6 po) 5 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12045219
N° MFRTL50P3ALSQP

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix675.19 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
806711 TL50P3ALSQP TL50 LAMPE TOUR PROFESSIONNELLE