Motion
Q5XKLAF2000-Q8-JAM

BANNER ENGINEERING CORP
Q5XKLAF2000-Q8-JAM

Série Q5X  : Modèle de détection de blocage ; Plage : 95-2000 mm ; Entrée : 10-30 V c.c. ; Sortie : 1 PNP/NPN avec IO-Link ; 1 E/S multifonction PNP/NPN ; QD M12 4 broches rotatif
N° D’ARTICLE MI12046766
N° MFRQ5XKLAF2000-Q8-JAM
Prix864.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
Q5XKLAF2000-Q8-JAM

Série Q5X  : Modèle de détection de blocage ; Plage : 95-2000 mm ; Entrée : 10-30 V c.c. ; Sortie : 1 PNP/NPN avec IO-Link ; 1 E/S multifonction PNP/NPN ; QD M12 4 broches rotatif
N° D’ARTICLE MI12046766
N° MFRQ5XKLAF2000-Q8-JAM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix864.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
809462 Q5XKLAF2000-Q8-JAM Q5X SÉRIE :