Motion
WLS15HXDW1200LS24C2

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15HXDW1200LS24C2

WLS15 Bande lumineuse haute intensité ; Fenêtre de diffusion de la lumière ; Longueur : 1200 mm ; Tension : 24 V c.c. ; Caractéristiques environnementales : IP66 ; IP67 ; Couleur : DW ; Non décapotable ; Câble intégral de 2 m (6.5 pi)
N° D’ARTICLE MI12046971
N° MFRWLS15HXDW1200LS24C2
Prix692.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15HXDW1200LS24C2

WLS15 Bande lumineuse haute intensité ; Fenêtre de diffusion de la lumière ; Longueur : 1200 mm ; Tension : 24 V c.c. ; Caractéristiques environnementales : IP66 ; IP67 ; Couleur : DW ; Non décapotable ; Câble intégral de 2 m (6.5 pi)
N° D’ARTICLE MI12046971
N° MFRWLS15HXDW1200LS24C2
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
Prix692.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
809906 WLS15HXDW1200LS24C2 WLS15 HAUT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good