Motion
TL50BLW2B2Y2R2ALS3C

BANNER ENGINEERING CORP
TL50BLW2B2Y2R2ALS3C

Lumière de la tour Beacon, boîtier gris : 4-Color scellées; indicateur sonore à impulsions fortes; tension : 12-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : blanc flash flash bleu flash flash jaune flash rouge; câble intégral de 2 m (6.5 pi)
N° D’ARTICLE MI12054217
N° MFRTL50BLW2B2Y2R2ALS3C
Prix804.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TL50BLW2B2Y2R2ALS3C

Lumière de la tour Beacon, boîtier gris : 4-Color scellées; indicateur sonore à impulsions fortes; tension : 12-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : blanc flash flash bleu flash flash jaune flash rouge; câble intégral de 2 m (6.5 pi)
N° D’ARTICLE MI12054217
N° MFRTL50BLW2B2Y2R2ALS3C
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
Prix804.21 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
93841 TL50BLW2B2Y2R2ALS3C TOUR BEACON