Motion
C21IB122XT
Chemise – fermeture éclair complète, manches longues, matériau en molleton, couleur brune, cote d’arc de 25 cal/cm²
N° D’ARTICLE MI12059492
N° MFRC21IB122XT
Prix520.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chemise – fermeture éclair complète, manches longues, matériau en molleton, couleur brune, cote d’arc de 25 cal/cm²
N° D’ARTICLE MI12059492
N° MFRC21IB122XT
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
Prix520.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    15 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Molleton Tacoma épais conçu pour les conditions difficiles, imprimé en cuir vieilli élégant masquant les taches, bande de taille et poignets en tricot côtelé de première qualité, ignifuge intrinsèquement, protection contre les doubles risques contre les arcs électriques et les feux instantanés, capuchon doté d’un cordon de serrage et de boutons en bâtonnets de qualité supérieure FR
  • Règlement sur la liste des approbations
    NFPA 70E, NFPA 2112, ASTM F1506, CSA Z462, OSHA 1910.269, certifié UL
  • Cote anti-arcs
    25 cal/cm2
  • Couleur
    Brun
  • Description
    Chandail à capuchon lourd avec fermeture éclair à l’avant Tacoma DRIFIRE FR
  • Utilisation du vêtement
    Résistant aux flammes
  • Groupe et classe
    CAT 3
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Molleton
  • Gamme de produits
    DRIFIRE
  • Série
    FR
  • Style chemise
    Haut à fermeture éclair complète
  • Style de manches
    Chandail à manches longues

Aperçu

Description du fabricant
C21IB122XT TECGEN FR TACOMA POIDS LOURD
  • Le molleton épais Tacoma est confortable et résiste aux conditions difficiles
  • L’imprimé élégant en cuir vieilli dissimule les taches
  • La bande de taille et les poignets en tricot côtelé de première qualité offrent plus de durabilité et gardent tout en place tout en se penchant et en s’étirant
  • Résistant intrinsèquement aux flammes pour une protection ignifuge qui ne se déloge pas
  • Le capuchon est doté d’un cordon de serrage et de barillets de première qualité pour une meilleure performance dans les climats plus froids
  • Protection double contre les arcs électriques et les incendies éclairs