Spécifications
Détails
- CouleurJaune fluorescent
- MatérielTissu GORE-TEX PYRAD® 2-Layer
Aperçu
- Le vêtement HYDROFlash FR. . . . (tissu GORE-TEX PYRAD® à deux couches) est le vêtement imperméable et respirant le plus léger qui soit, coté Flash Fire.
- Léger, respirant et à séchage rapide
- 100 % imperméable et coupe-vent
- Résiste aux fissures à froid à basse température
- Résistant aux liquides chauds et à la vapeur
- Résistant à la boue à base de pétrole et d’huile
- Le capuchon amovible à bouton-pression est vendu séparément
- Ajustement à boucles et à crochets pour un ajustement sûr
- Trousse de réparation sur le terrain disponible (vendue séparément)