Motion
B-0404-MAPI
Extrémité du tuyau – 1/4 po DI, mâle
N° D’ARTICLE MI12068945
N° MFRB-0404-MAPI
Prix11.32 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du tuyau – 1/4 po DI, mâle
N° D’ARTICLE MI12068945
N° MFRB-0404-MAPI
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
Prix11.32 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    0.2500 po
  • Diamètre du tuyau
    0.2500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre intérieur
    1/4 po, 6.40 mm
  • Taille
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    1/4 NPT

Détails

  • Détails supplémentaires
    Raccord NPT mâle à filetage allongé
  • Application
    Tuyau de cric 10,000 PSI
  • Série de tuyaux compatibles
    AT10KJ
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPT
  • Type de connexion
    NPT
  • Style de fin 1
    NPT
  • Sexe final
    Homme
  • Famille de raccords
    NPT
  • Type de raccord
    NPTF (scellant étanche)
  • À utiliser avec
    AT10KJ 1/4 po Tuyau de cric
  • Compatibilité du fabricant
    Alfagomma
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi
  • Pression de service maximale
    10000 psi, 689.48 bars
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Style
    Droit
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    NPT
  • Type
    Raccord NPT mâle à filetage allongé
  • Pression de service
    10000 psi

Aperçu

Description du fabricant
B-0404-MAPI MÂLE NPT HEX. ALLONGÉ/FILET