Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier9.3300 po
- Poids de la caisse5.55 lb
- Largeur du boîtier5.8200 po
- Taille du conteneur1200 ml
- Profondeur globale7.3200 po
- Hauteur totale8.6500 po
- Largeur totale3.5200 po
- Poids5.55 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Action de distributionES4
- Normes de l’industrie respectéesConforme à la norme UL EcoLogo pour le désinfectant pour les mains UL 2783, conforme à la norme USDA biosourcée pour le désinfectant pour les mains
- Numéro CUP du fabricant073852502763
- Types de produitsDésinfectant pour les
- CUP_NON073852502763
Aperçu
- Formule de désinfectant pour les mains en mousse sans parfum, certifiée écologique, conçue pour les environnements de soins de santé.