Motion
203028
M1600 Rouge orangé fluorescent
N° D’ARTICLE MI12077645
N° MFR203028
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M1600 Rouge orangé fluorescent
N° D’ARTICLE MI12077645
N° MFR203028
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    17 oz
  • Plage de couverture
    600 à 700 pi
  • Taille
    17 OZ. VAPORISATEUR
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Rouge fluorescent/Orange
  • Famille de couleurs
    Rouge
  • Temps de séchage
    5 min
  • Exposition
    Extérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    90 °F
  • Température d’application minimale
    40 °F
  • Quantité du colis
    12
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • Teneur en composés organiques volatils
    522 g/L

Aperçu

Description du fabricant
203028V IC LSPR 12PK FLUOR ROUGE-ORANGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté