Aperçu
- Adhérence non apprêtée améliorée aux substrats nettoyés, y compris le verre, les métaux et les plastiques
- Bonne résistance aux intempéries, aux vibrations, à l’humidité, à l’ozone et aux températures extrêmes
- Facile à appliquer
- Conforme aux exigences MIL-A-46106, FDA Reg 21 CFR 177.2600, NSF 51 et NSF 61
- Conforme à la norme UL 94 HB (faible inflammabilité)
- Souplesse soutenue à des températures de -70°F à 350°F (-57°C à 177°C); intermittente à 400°F (204°C)