Aperçu
Description du fabricant
ÉCART DE DISTRIBUTEUR INTELLIGENT DE 99108824 G/S&FISSURES
- S’agrandit pour remplir, sceller et isoler les espaces jusqu’à 1” (25mm)
- Forme un joint étanche à l’air et à l’eau de longue durée
- Aide à empêcher les insectes, l’humidité et les allergènes de pénétrer
- Adhère au bois, au métal, à la maçonnerie, au verre et à la plupart des plastiques
- Utilisation intérieure/extérieure
- Sans collation en 5-15 minutes; peut être coupé en une heure
- Peut être peint, teinté et poncé
- Mousse de couleur crème
- Classé UL
Aidez-nous à améliorer ce produit