Motion
NHE15
Contre-écrou de roulement de la série NHE - 2.933-12 po de diamètre extérieur, 3.8800 po de diamètre extérieur, 3.5630 po de diamètre extérieur, 0.7600 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085282
N° MFRNHE15
Prix126.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement de la série NHE - 2.933-12 po de diamètre extérieur, 3.8800 po de diamètre extérieur, 3.5630 po de diamètre extérieur, 0.7600 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085282
N° MFRNHE15
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
Prix126.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    3.5630 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.8800 po
  • Largeur totale
    0.7600 po
  • Filetage Taille  
    2.933-12 po
  • Poids
    1.179 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    NHE

Aperçu

Description du fabricant
NHE15 ÉCROU LOURD