Motion
PRL26
Contre-écrou de roulement de la série PRL - 5.106-12 po de diamètre de filetage, filetage à gauche, 6.7550 po de diamètre extérieur, 6.1880 po de diamètre de face, 0.8850 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085864
N° MFRPRL26
Prix316.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement de la série PRL - 5.106-12 po de diamètre de filetage, filetage à gauche, 6.7550 po de diamètre extérieur, 6.1880 po de diamètre de face, 0.8850 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085864
N° MFRPRL26
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
Prix316.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    6.1880 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.7550 po
  • Largeur totale
    0.8850 po
  • Filetage Taille  
    5.106-12 po
  • Poids
    3.461 lb

Détails

  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    PRL
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
CONTRE-ÉCROU GAUCHE DE PRÉCISION PRL26