Motion
PRT09
Contre-écrou de roulement de la série PRT - 1.767-18 po de diamètre extérieur, 2.3170 po de diamètre extérieur, 2.0620 po de diamètre extérieur, 0.2910 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085889
N° MFRPRT09
Prix50.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement de la série PRT - 1.767-18 po de diamètre extérieur, 2.3170 po de diamètre extérieur, 2.0620 po de diamètre extérieur, 0.2910 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085889
N° MFRPRT09
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
Prix50.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    2.0620 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3170 po
  • Largeur totale
    0.2910 po
  • Filetage Taille  
    1.767-18 po
  • Poids
    0.159 lb

Détails

  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    PRT

Aperçu

Description du fabricant
CONTRE-ÉCROU FIN DE PRÉCISION PRT09